Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung M12, D-kodiert, 2,0 m M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade schleppkettentauglich, 4-polig, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-142M1D15020
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M1D15020
EAN/GTIN:
     4250184198383
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 auf RJ45 Ethernet-Verbindungsleitung schleppkettentauglich Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101 Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: RJ45-Stecker, gerade Kabel an M12- und RJ45-Steckern umspritzt Adern 2x2xAWG22/7, verzinnt mit Kunststofffolie Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststofffolie Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt, ca. 85% Bedeckung Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR) Kabel PUR, grün Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/FTP
Flammwidrig:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Länge:
2.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
22
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Kabelkonstruktion:
2x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schleppkettentauglich:
false
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, profinet kabel 2m, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, PROFINET, M12 Stecker, D-kodiert, M12 D-kodiert, Schleppkette
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.