Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Knickschutztülle
>
Artikel
E-DAT Industry IP20 Knickschutz, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-1401008202-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1401008202-E
EAN/GTIN:
4250184113874
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelverschraubung
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Knickschutztülle für E-DAT Industry IP20 RJ45 plug, trompetenförmiger Biegeschutz des Anschlusskabels, nachträgliche Montage möglich, wirksame Griffkonturen, Varianten: weiß, lichtgrau, blau, gelb, grün, schwarz, orange
Weitere Informationen:
Mechanisch:
nein
Optisch:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Network cable boots
,
Netzwerk-Cable-Boots
,
knickschutztülle rj45
,
knickschutztülle
,
network cable boots black
,
Knickschutz
,
Biegeschutz
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,139*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metz Connect 1401505010-E RJ45 Steckverbinder CAT 6a 1401505010-E Stecker, gerade Pole: 8P8C 1 St.
Metz Connect
1401505010-E
€ 3,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.