Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul Kupplung 8(8) 90° Klasse EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT modul Kupplung 8(8) 90° Klasse EA
E-DAT modul Kupplung 8(8) 90° Klasse EA
Artikel-Nr.:
     C9051-1309A1-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309A1-I
EAN/GTIN:
     4250184106623
Suchbegriffe:
Kanalverbinder
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
RJ45 Kabelkupplung Klasse E, AEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, vollgeschirmte 90° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen , Einbauform Modul: Modul Anschlussdosen, Modul Abdeckplatten, Modul REG IP20, Industry Einbauflansch EBM , Einbauform Keystone: Keystone Abdeckplatten, Industry Einbauflansch EBK
Weitere Informationen:
Bauform:
abgewinkelt
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, RJ45 Kupplung, RJ45-RJ45, Inline-coupler, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.