Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul 48x8(8) 1,5HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT modul 48x8(8) 1,5HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl
E-DAT modul 48x8(8) 1,5HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C9051-130924-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130924-E
EAN/GTIN:
     4250184106210
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
patchpanel 48 port
19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger mit 48 E-DAT modul Einzelmodulen, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
65.8 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
92.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, BTR Netcom, 19 Zoll Panel, Verteiler, Kat.6A Panel, Cat.6A Panel, RJ45 Panel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 292,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32302YC381UF0
€ 3.581,31*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,56*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,15*
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,89*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
€ 1,63*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-RW-I
€ 1,673*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
€ 5,15*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,98*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,55*
Zubehör
Metz Connect
130910-Z
€ 4,73*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,38*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,27*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,44*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
€ 6,594*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
€ 6,544*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.