Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß
Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß
Artikel-Nr.:
     C9051-1309141002-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309141002-E
EAN/GTIN:
     4250184105893
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Datendose
Netzwerkdose
Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert , kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
21.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, brüstungskanal, Unterputz, Unterputz-Dose, Unterputz-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose, Datenanschlussdose, Datensteckdose, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,354*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,41*
Zubehör
Siemens
6SL32202YE101AF0
€ 604,89*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,56*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,14*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,16*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
€ 4,31*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
€ 5,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,90*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,74*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21002-E
€ 15,851*
Zubehör
Metz Connect
130910-Z
€ 4,74*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,35*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,23*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
€ 4,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.