Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Anschlussdose AP 1 Port unbestückt reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Anschlussdose AP 1 Port unbestückt reinweiß
Modul Anschlussdose AP 1 Port unbestückt reinweiß
Artikel-Nr.:
     C9051-1309140002-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309140002-E
EAN/GTIN:
     4250184105879
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Datendose
Netzwerkdose
Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 35 mm für Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: C6, Amodul und E-DAT modul Kupplungen 8(8) passen nicht)Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert , Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose, Aufputz, Aufputz-Dose, Aufputz-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose, Datenanschlussdose, Datensteckdose, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,41*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,16*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31102-E
€ 21,602*
Zubehör
Metz Connect
130C371200-I
€ 10,96*
Zubehör
Metz Connect
130910-Z
€ 4,74*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,35*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
€ 4,40*
Zubehör
Metz Connect
1309151102-E
€ 2,99*
Zubehör
Metz Connect
1501123102-E
€ 14,57*
Zubehör
Metz Connect
1501107302-E
€ 16,55*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
€ 0,283*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
€ 0,283*
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
€ 0,24*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
€ 0,289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.