Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 1HE LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 1HE LSA
E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 1HE LSA
Artikel-Nr.:
     C9051-130855C-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130855C-E
EAN/GTIN:
     4250184118572
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
19 Zoll 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
90.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Modulträger, BTR Netcom, 19 Zoll Panel, 19 Zoll Verteiler, Cat.6A Panel, Kat.6A Panel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130818-E
€ 53,32*
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,86*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
€ 42,91*
Zubehör
Hans Turck
6632148
€ 19,11*
Zubehör
Hans Turck
6833410
€ 440,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.