| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-13084V1088-E Herst.-Nr.: 13084V1088-E EAN/GTIN: 4251122199783 |
| |
|
| | |
| optimale Lösung bei Platzmangel besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei sehr kurze Knickschutztülle besonders geeignet für VoIP Endgeräte Biegeradius von bis zu 10 mm möglich deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | true | Kabeltyp: | S/FTP | Pinbelegung: | 1:1 | Länge: | 1.00 m | Mantel-Farbe: | weiß | Kategorie: | 6 | AWG-Querschnitt: | 26 | Knickschutztülle: | angespritzt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Ausführung flammwidrig: | false | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Rasthebelschutz: | true | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, RJ45 Patch, RJ45 Patchkabel, Cat.6A Patchkabel, Kat.6A Patchkabel, 10GE Patchkabel, 10G Patchkabel, 10GbE Patchkabel, 10GigE Patchkabel, Voice over IP |
| | |
| |