Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6 1 Port UPk reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT C6 1 Port UPk reinweiß
E-DAT C6 1 Port UPk reinweiß
Artikel-Nr.:
     C9051-1307371102-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307371102-I
EAN/GTIN:
     4250184102571
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
datendose cat 6
Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Weitere Suchbegriffe: datendose, Unterputz, Unterputz-Dose, Unterputz-Anschlussdose, Kanalmontage, Unterputz-Einsatz, Cat.6 Dose, Kat.6 Dose, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,35*
Zubehör
Siemens
6SL32202YE101AF0
€ 605,27*
Zubehör
Metz Connect
816718-0102-I
€ 0,80*
Zubehör
Metz Connect
820466-0102-I
€ 1,71*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,15*
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
€ 3,96*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
€ 4,27*
Zubehör
Metz Connect
1307441001-I
€ 11,83*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
€ 3,28*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
€ 2,51*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
€ 2,59*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
€ 3,04*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
€ 3,27*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
€ 2,706*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
€ 3,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.