Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTM-C12, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11027605
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11027605
EAN/GTIN:
     4250184121008
Suchbegriffe:
Impulsformer
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Das Zeitrelais dient zur Verlängerung von Impulsen. Wird der Steuerkontakt min. 5 ms geschlossen, zieht das Relais an und fällt nach Ablauf der eingestellten Impulszeit ab. Weitere Steuerimpulse während der Impulszeit haben keine Auswirkung. Impulslänge einstellbar 0,15 bis 3 s Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
8 A
Breite:
35 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Geeignet für Frontmontage:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Zeitbereich:
0.15;3 s
Funktion Impulsformend:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230;230 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, btr zeitrelais, nachlauf relais, zeitrelais 0,15-3s, Interfacetechnik, Interfacebaustein, Impulsverlängerer, Signalverlängerung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.