Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STREBENPROFIL 40x40L, L=2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_31393.EPS
MT_31393.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842993120/2000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842993120/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
bosch rexroth strebenprofil 40x40mm
strebenprofil bosch rexroth
Strebenprofil 40x40L, L=2000
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Offene Nuten:
4
Masse [m]:
1.5 kg
Profilfläche [A]:
5.6 cm²
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe 40x40, signalgrau | Abdeckkappe 40x40, schwarz | Abdeckkappe mit Loch 40x40, signalgrau | Abdeckkappe mit Loch 40x40, schwarz
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx]:
9.1 cm⁴
Profiltyp:
Standard
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]:
4.5 cm³
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly]:
9.1 cm⁴
Rastermaß:
40 mm
Torsionswiderstandsmoment [Wt]:
0.74 cm³
Querschnitt:
40x40
Torsionsträgheitsmoment [It]:
1.3 cm⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]:
4.5 cm³
Liefereinheit:
1
Profilnut:
10
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.