Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STREBENPROFIL 90x90L, L=3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_31434.EPS
MT_31434.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842992415/3000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842992415/3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil bosch rexroth
strebenprofil
Strebenprofil 90x90L, L=3000
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
3000 mm
Offene Nuten:
8
Masse [m]:
6.5 kg
Profilfläche [A]:
24.1 cm²
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe 90x90L, schwarz | Abdeckkappe 90x90L, signalgrau
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx]:
211.1 cm⁴
Profiltyp:
Standard
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]:
46.9 cm³
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly]:
211.1 cm⁴
Rastermaß:
45 mm
Torsionswiderstandsmoment [Wt]:
20.1 cm³
Querschnitt:
90x90
Torsionsträgheitsmoment [It]:
82.1 cm⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]:
46.9 cm³
Liefereinheit:
1
Profilnut:
10
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 3000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,69*
€ 511,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,76*
€ 510,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,42*
€ 462,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.