Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNDRAHT D28L L=3000MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_38453.EPS
MT_38453.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842562083
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842562083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Spanndraht
  • Maximale Spannkraft 500 N
  • Versteifungsmöglichkeit für EcoShape Gestelle/Aufbauten/Anwendungen
  • Reduzierung von elastischer und plastischer Verformung durch Kreuzverspannung
  • Entlastung der EcoShape Verbinder
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial zur Befestigung an Rundrohr D28L
Packeinheit:
2
ESD:
ja
Länge [Lmin]:
3000 mm
Gewicht:
0.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 64,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,61*
€ 198,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,94*
€ 197,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,88*
€ 185,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,60*
€ 176,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,75*
€ 153,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.