Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE GUSSET 20X20 GREY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34358.TIF
MT_34358.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548842
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
abdeckkappe struktursystem
Abdeckkappe Winkel 20x20, signalgrau
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Zwischenstück zur Positionierung von Winkeln in der nächstgrößeren Nut
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Packeinheit:
100
Farbe:
Signalgrau
Abmessungen:
20x20
Gewicht:
0.000837 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,69*
€ 106,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,40*
€ 105,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,13*
€ 101,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,11*
€ 96,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.