Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 10 M8 VA


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34347.TIF
MT_34347.TIF
MT_40145.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842547811
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842547811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
bosch rexroth nutenstein m8
nutenstein rexroth
nutensteine m8
Nutenstein N10 Stahl, nichtrostend, M8
  • Feder als Montage- und Positionierhilfe für Nutenstein und einschwenkbaren Nutenstein
  • Nutenstein zur sicheren Aufnahme hoher Kräfte
  • Nutensteinprofil zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Packeinheit:
100
Abmessung h:
10.5 mm
Verpflichtendes Zubehör:
Feder
Länge [l]:
20 mm
ESD:
ja
Abmessung h1:
5 mm
Nutauszugskraft min [Fmin]:
11000 N
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
24000 N
Gewicht:
0.01744 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,837*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,5837* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 43,884*
€ 52,22196
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,764*
€ 52,07916
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 41,394*
€ 49,25886
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 38,197*
€ 45,45443
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 35,837*
€ 42,64603
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.