Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERMUTTER 10 M8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34342.TIF
MT_34342.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842536603
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842536603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
Nutensteine
bosch rexroth nutenstein m8
hammerkopfmutter m8
Hammermutter Nut 10 mm Edelstahl M8
  • Standardelement zur sicheren und leitfähigen Verbindung
  • Anschlag für korrekte Positionierung in Profilnut
  • Hammermutter aus Edelstahl z. B. für Anwendungen im Außenbereich oder im Reinraum
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Isolierkappe zur Entkopplung von direkt geerdeten Bauteilen; zur Verwendung mit Hammermuttern für Nut 8 mm in einer Nut 10 mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Packeinheit:
100
Verpflichtendes Zubehör:
Isolierkappe
ESD:
ja
Nutauszugskraft min [Fmin]:
6000 N
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
18000 N
Gewicht:
0.00584 kg
Weitere Suchbegriffe: boschrexroth hammerkopfmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 371,23*
€ 441,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 370,22*
€ 440,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 353,42*
€ 420,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 323,71*
€ 385,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 302,29*
€ 359,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.