Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 10 M8 ES


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MT_34351.TIF
MT_34351.TIF
MT_40132.tif
Artikel-Nr.:
     108EL-1971338
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842529324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Nutenstein, einschwenkbar N10 Stahl, verzinkt M8
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung in allen Lagen
  • Nutensteinprofil, einschwenkbar, zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Nutenstein, einschwenkbar, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle; besonders montagefreundlich
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle und Lagefixierung durch angeheftete Feder
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Packeinheit:
100
Abmessung h:
5.3 mm
Verpflichtendes Zubehör:
Feder
Länge [l]:
20 mm
Einschwenkbar:
ja
Abmessung h1:
1.5 mm
Nutauszugskraft min [Fmin]:
8000 N
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
18000 N
Gewicht:
0.00727 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 10,03*
€ 14,26*
1 Tag
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 20,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.