Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUERSCHLOSS GLEICHE SCHLIESSUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_23240.EPS
MT_23240.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842523320
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
bosch rexroth strebenprofil 30x30 m...
strebenprofil bosch rexroth
Türschloss Gleichschließung
  • Für Rechts- und Linksanschlag
  • Variante "Gleichschließung" enthält immer den gleichen Schlüssel
  • Variante "Standardschließung" mit zufälliger Schlüsselauswahl (jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel)
  • Für Rahmenprofil 30x30 WG (EcoSafe-Schutzzaunsystem); inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. 3 x Schlüssel, Befestigungsmaterial (FS)
Empfohlenes Zubehör:
für Nut 10: 2x Hammermutter M6, 3 842 530 285 | für Nut 10: 2x Schraube DIN 912-M6x25
Türart:
Schwenktür
Baureihe:
EcoSafe
Profilnut:
8, 10
Gewicht:
0.316 kg
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.