Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDSTAB D8 L=2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34527.TIF
MT_34527.TIF
MT_40563.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842516694
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842516694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Rundstab D8, L2000
  • Einsetzen des Flächenelements in geschlossenen Rahmen
  • Für Flächenelemente mit 8 mm Stärke
  • Einclipsbar in den tragenden Rahmen aus Strebenprofilen
  • Rundstab zur Minimierung der erforderlichen Verschiebekraft
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Packeinheit:
10
Gewicht:
0.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.