Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckmodul Differenzstrommessung - Modul 96-PA-RCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5232011
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5232011
EAN/GTIN:
     4251861100415
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Differenzstrommessung
differenzstrommessung
Steckbares Erweiterungsmodulfür das UMG 96-PA, mit 2 * RCM- + 1 * N-Messung1 Strommesseingang:4ter Stromwandlereingang für Neutralleiter-MessungNennstrom: 1 / 5 AÜberspannungskategorie: 300V CAT IIAbtastfrequenz: 8,33 kHz2 Differenzstromeingänge:2x Analogeingänge für Differenz- und PE-Strom MessungNennstrom: 30 mArmsPeripherie:1x TemperatureingangSchutzart: Rückseite IP 20Schutzklasse: II (schutzisoliert)Verwendung nur mit UMG 96-PA ( 52.32.001, 52.32.002, 52.32.003, 52.32.004 )Verwendung nur mit UMG 96-PQ-L ( 5236001, 5236002 )Zubehör (inklusiv):33.03.374 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und „Software-GridVis" SchnelleinstiegProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
ohne
Schnittstelle:
false
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
0
Anzahl der Stromeingangskanäle:
1
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: modular, Differenstrom, Temperaturmessung, 4. Stromeingang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.