Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbauwandler - Teilb. Betriebsstromwandler 600A +Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503101
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503101
EAN/GTIN:
     4251861102259
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor 600a
stromsensor
janitza stromsensor
TYP SC-CT-20-600Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 600 AÜbersetzungsverhältnis: 6000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 36 mmEinbauort: nur im InnenbereichUmgebungstemperatur: - 20 ....+ 55 °CMessgenauigkeit: 1 %thermischer Dauerstrom 120%Set bestehend aus:1503100 (Wandler) + 1503085 (Bürde)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
36 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Schnappbefestigung:
false
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: Kabelumbau, nachrüsten, klappwandler, betriebsstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.