Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbauwandler - Teilb. Betriebsstromwandler 400A +Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503097
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503097
EAN/GTIN:
     4251861102273
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor 600a
stromsensor
janitza stromsensor
TYP SC-CT-20-400Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 400 AÜbersetzungsverhältnis: 4000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 36 mmEinbauort: nur im InnenbereichUmgebungstemperatur: - 20 ....+ 55 °CMessgenauigkeit: 1 %thermischer Dauerstrom 120%Set bestehend aus:1503096 (Wandler) + 1503085 (Bürde)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
36 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Schnappbefestigung:
false
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: Kabelumbau, nachrüsten, klappwandler, betriebsstrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.