Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbauwandler - Teilb. Betriebsstromwandler 300A +Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503095
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503095
EAN/GTIN:
     4251861102280
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Kabelumbau
nachrüsten
klappwandler
betriebsstrom
TYP SC-CT -20-300Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 300 AÜbersetzungsverhältnis: 3000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 24 mmEinbauort: nur im InnenbereichUmgebungstemperatur: - 20 ....+ 65 °CMessgenauigkeit: 1 %Maximaler Dauerstrom 380ASet bestehend aus:1503091 (Wandler) + 1503085 (Bürde)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
24 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Schnappbefestigung:
false
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.