Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbauwandler - Teilbarer Betriebsstromwandler 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503093
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503093
EAN/GTIN:
     4251861102303
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Kabelumbau
nachrüsten
klappwandler
betriebsstrom
TYP SC-CT-20-100Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 100 AÜbersetzungsverhältnis: 3000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 16 mmEinbauort: nur im InnenbereichUmgebungstemperatur: - 20 ....+ 50 °CMessgenauigkeit: 1 %Maximaler Dauerstrom 200ASet bestehend aus:1503089 (Wandler) + 1503087 (Bürde)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
16 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Schnappbefestigung:
false
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.