Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell NitroTough N660 Handschuhe Handschuhe Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell NitroTough N660 Handschuhe Handschuhe Größe 10
Ansell NitroTough N660 Handschuhe Handschuhe Größe 10
Ansell NitroTough N660 Handschuhe Handschuhe Größe 10
Ansell NitroTough N660 Handschuhe Handschuhe Größe 10
Ansell NitroTough N660 Handschuhe Handschuhe Größe 10
Artikel-Nr.:
     C8824-C329100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     C329100
EAN/GTIN:
     3252449000548
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nitrilhandschuh mit Innenfutter
  • Innenfutter aus reinem Interlock-Baumwollfleece
  • Vollbeschichtet
  • Robust und flexibel
  • Exzellente Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
260-290 mm/10.2-11.4 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | CE-Nummer | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,07084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,71004*
€ 50,82495
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,07008*
€ 50,0634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,85008*
€ 47,4216
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 39,70008*
€ 47,2431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,23008*
€ 45,4938
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 38,09004*
€ 45,32715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,57008*
€ 44,7084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,26008*
€ 38,3895
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
C329110
ab € 32,25*
Ähnlich
Ansell
C329080
ab € 32,06004*
Ähnlich
Ansell
C329090
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.