Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97125 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 97125 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97125 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97125 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97125 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97125 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-97125080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97125080
EAN/GTIN:
     10076490453272
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Stoßschutzhandschuhe, zertifiziert gemäß den Anforderungen an den Schutz vor Stoßeinwirkungen der EU-Norm EN 388:2016.
  • Hoher Schnittschutz der EN-ISO-Leistungsstufe C.
  • HPPE-Handschuh aus Nahtlosstrickgewebe für angenehm kühle Hände.
  • Doppelbeschichtung aus Nitril für eine exzellente Griffsicherheit und Kontrolle bei Arbeiten mit Ölen und anderen Flüssigkeiten.
  • Doppelbeschichtung aus Nitril zum Schutz vor einem Ölkontakt der Haut und Schürfwunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hi Viz (Hohe Sichtbarkeit)
Material:
Nitril
Länge:
240-285 mm / 9.5-11.5 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bohrarbeiten | Werkstatt- und Laborarbeiten | Produktionsdienste | Service- und Wartungsarbeiten | Transport und Logistik
Schutzniveau:
Stoßeinwirkung | Schnittfestigkeit | Öl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paar
ab 48 Paar
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paar
ab 60 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 72 Paar
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paar
ab 120 Paar
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paar
ab 144 Paar
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97125100
ab € 13,74*
Ähnlich
Ansell
97125110
ab € 13,82*
Ähnlich
Ansell
97125120
ab € 13,69*
Ähnlich
Ansell
97125090
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.