Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87950 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87950 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87950 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87950 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87950 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87950 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-87950090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87950090
EAN/GTIN:
     10076490442948
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • 50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe.
  • Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten.
  • 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend
  • AQL 0.65 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Naturgummilatex
Länge:
325 mm / 13 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 374:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bauarbeiten | Wartungsarbeiten | Versorgungsanlagen | Produktion & Verarbeitung
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87950100
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
87950110
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
87950075
ab € 1,84*
Ähnlich
Ansell
87950080
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.