Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 7,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 7,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 7,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 7,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 7,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 7,5
Artikel-Nr.:
     C8824-87118075
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87118075
EAN/GTIN:
     10076490445406
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen.Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Naturgummilatex
Länge:
610 mm / 24 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Produktion & Verarbeitung | Montage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87108105
ab € 19,09*
Ähnlich
Ansell
87108075
ab € 19,10*
Ähnlich
Ansell
87108085
ab € 19,07*
Ähnlich
Ansell
87108095
ab € 16,45*
Ähnlich
Ansell
87118105
ab € 1,74*
Ähnlich
Ansell
87118065
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
87118085
ab € 1,72*
Ähnlich
Ansell
87118095
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.