Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 8354 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 8354 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 8354 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 8354 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 8354 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 8354 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-8354100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     8354100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • 100 % flüssigkeitsdicht. Weiches, dehnbares Strickfutter, nahtlose Handfläche. Extrem hoher Tragekomfort Polstert die Hand, nimmt Schweiß auf, vermeidet Wundscheuern.
  • Ausgezeichneter Nassgriff. Produktivitätssteigerung durch sicheres Arbeiten.
  • Extrem flexibel. Bequemes Arbeiten, weniger Handermüdung, leichteres An-/Ausziehen.
  • Neopren-Beschichtung. Schutz gegen die verschiedensten Chemikalien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Neopren
Länge:
350 mm; 14 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Reparatur und Wartung
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
8354080
ab € 7,12*
Ähnlich
Ansell
8354090
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.