Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 10,0
Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 10,0
Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 10,0
Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 10,0
Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-76501100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     76501100
EAN/GTIN:
     10076490495647
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Tiger Paw®, plattiert gestrickt aus Polyester und Baumwolle, bietet zahlreiche Merkmale und Vorzüge zu  einem wirtschaftlichen Preis. Diese schwerere Ausführung ist ein robusterer Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
235-271 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
78101070
ab € 2,69*
Ähnlich
Ansell
78101090
ab € 2,69*
Ähnlich
Ansell
76501070
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501080
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501090
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76301070
ab € 3,29*
Ähnlich
Ansell
76301080
ab € 2,45*
Ähnlich
Ansell
76301090
ab € 2,77*
Ähnlich
Ansell
76301100
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.