Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell DERMASHIELD 73721 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell DERMASHIELD 73721 Handschuhe Größe 8,0
Ansell DERMASHIELD 73721 Handschuhe Größe 8,0
Ansell DERMASHIELD 73721 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     302-5533680
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73721080
EAN/GTIN:
     10076490483149
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield™ ist aktuell der technisch ausgereifteste sterile Handschuh im Markt.
  • Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern minimiert er das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien.
  • Der DermaShield™ bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der neue Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. DermaShield™: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.
  • Der DermaShield™ 73-721 ist für nicht sterile, kontrollierte Umfelder vorgesehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Neopren
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Herstellung von Biotechnologie | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
20
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,17*
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,7047*
€ 2,83725*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,69*
€ 37,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 40,23*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73721060
ab € 1,60*
Ähnlich
Ansell
73721065
ab € 27,15*
Ähnlich
Ansell
73721070
ab € 1,60*
Ähnlich
Ansell
73721075
ab € 1,7047*
Ähnlich
Ansell
73721085
ab € 27,21*
Ähnlich
Ansell
73721090
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.