Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 73300 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 73300 Handschuhe Größe 6,0
Ansell TouchNTuff 73300 Handschuhe Größe 6,0
Ansell TouchNTuff 73300 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     302-5609271
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73300060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die neue Formulierung bewirkt durch ihre Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung.
  • Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Die frühzeitige Ermüdung der Hände und weiterer Stress wird vermieden.
  • Der aus reinem Polychloropren hergestellte Handschuh schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien.
  • Da in der Produktion kein Naturkautschuklatex und keine Beschleuniger verwendet werden, besteht nur ein reduziertes Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien.
  • Die SureFit-Technologie von Ansell verhindert für einen noch größeren Schutz ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm.
  • Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen.
  • Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Die Kremfarbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar.
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: TouchNTuff® 73-300 unsteril, und TouchNTuff® 73-500 steril.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 41,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 30,16*
€ 43,05*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 366,54*
€ 579,50*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73300055
ab € 30,03*
Ähnlich
Ansell
73300065
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300070
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300075
ab € 29,96*
Ähnlich
Ansell
73300080
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300085
ab € 29,99*
Ähnlich
Ansell
73300090
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.