Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Vantage 70761 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Vantage 70761 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Vantage 70761 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Vantage 70761 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Vantage 70761 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Vantage 70761 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     4012-104617
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70761080
EAN/GTIN:
     10076490485686
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Eine Revolution bei Handschuhen mit hohem Schnittschutzfaktor. Sie suchen einen Handschuh von hoher Lebensdauer für maximalen Schnittschutz? Dann haben Sie mit der Vantage®-Reihe von Ansell die Lösung gefunden. Diese Handschuhe der Premium-Klasse nutzen modernste Technologien für höchste Schnittfestigkeit, exzellente Flexibilität und einen bemerkenswerten Tragekomfort.
  • Hochleistung neu definiert Exklusiv für unsere Premium-Klasse ermöglicht Ansells aktuellste Schnittschutztechnologie besonders leichte Handschuhe kombiniert mit höchstmöglichem Schnittschutz. Dadurch eignen sich Vantage®-Handschuhe ideal für die Arbeit mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien.
  • Vielseitigkeit. Die neue Vantage®-Reihe bietet besten Schutz für eine große Zahl von Anwendungen. Neben Schnittverletzungen schützen die meisten Modelle auch vor Hitze und Schmelzmetallspritzern.
Weitere Informationen:
Material:
DuPont™ Kevlar® | Nylon | Acryl
Länge:
225-275 mm/ 8.85-10.82 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 2 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Endmontage | Karosseriewerk | Spanen | Spritzformen | Gießerei- und Schmelzarbeiten
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 8,48*
€ 11,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,39008*
€ 131,13*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,88004*
€ 132,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,65008*
€ 159,25008*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 72 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 140,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
70761100
ab € 8,51*
Ähnlich
Ansell
70761110
ab € 8,51*
Ähnlich
Ansell
70761060
ab € 8,53*
Ähnlich
Ansell
70761070
ab € 8,51*
Ähnlich
Ansell
70761090
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.