Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1012469 Herst.-Nr.: 63864090 EAN/GTIN: 10076490459014 |
| |
|
| | |
| - Dicker als unsere handelsüblichen Latexhandschuhe. Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet Ihnen der MicroFlex® 63-864 eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit. Für eine größtmögliche Schutzleistung sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Standardhandschuhen aus Latex.
- Zuverlässige, präzise Griffsicherheit. Zur Steigerung der Produktivität ermöglichen die texturierten Fingerspitzen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit.
- Exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie Die Hände des Trägers sind, sei es bei Arbeiten mit mittlerer oder hohen Belastung, immer geschützt und bleiben, selbst unter nassen Arbeitsbedingungen, trocken.
- Außergewöhnliche Produktqualität. Im Fokus der technischen Entwicklung und Konstruktion: Qualität. Die Wandstärke der Innenhand entspricht den Qualitätsstandards und übertrifft diese sogar. Die Mikrolochwerte unterschreiten die Mindestanforderungen für handelsübliche Latexhandschuhe.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Naturfarben | Material: | Latex | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Normen und Zertifikate: | Kategorie III | EU 2023/2006 | EU 1935/2004 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Europäische Richtlinie 89/686/EWG | Anwendungen: | Karosseriewerkstatt | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Mechanische Reparaturen | Wartung und Reinigung des Labors | Laborforschung und -entwicklung | Rohstoffaufbereitung | Karosseriewerk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex gr. 9 puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,20* | € 13,74* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,30* | € 14,23* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Box | € 5,95* | ab € 10,58* | € 14,95* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,49* | € 16,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,81* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,092* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|