Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48703080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48703080
EAN/GTIN:
     10076490456211
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
  • Das Lederpolster bietet eine zusätzliche Griffsicherheit, Schnitt- und Abriebfestigkeit sowie einen Stoßschutz bei Stanzarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Leder
Länge:
230-265 mm, 9.05-10-43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
die Prägung | Wartungsarbeiten | Stanzen und Schneiden | Verlegen von Spiralrohren
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 11,89167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,26002*
€ 99,07942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,46*
€ 95,7474
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,62*
€ 94,7478
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 78,78*
€ 93,7482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,35002*
€ 88,47652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,65004*
€ 86,45355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,55*
€ 74,4345
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48703100
ab € 62,45004*
Ähnlich
Ansell
48703110
ab € 62,43*
Ähnlich
Ansell
48703070
ab € 62,52*
Ähnlich
Ansell
48703090
ab € 62,48004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.