Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-673290
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48702090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtlosträger und Innenhandbeschichtung aus Mikronitrilschaum.
  • Die Beschichtung aus Mikronitrilschaum ermöglicht im Vergleich zu einer gewöhnlichen Nitrilschaumbeschichtung eine exzellente Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Die für leicht ölbelastete Arbeiten geeignete Beschichtung aus Mikronitrilschaum bietet eine gute Griffsicherheit und exzellente Abriebfestigkeit.
  • Hoher Tragekomfort, da die atmungsaktive Beschichtung die Hände kühl und trocken hält.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
220 to 270 mm, 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II
Anwendungen:
die Prägung | Wartungsarbeiten | Stanzen und Schneiden | Verlegen von Spiralrohren
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
730
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,43*
4 Tage
730
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,56*
3 Tage
730
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 3,85*
9 Tage
144
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,22*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48702100
ab € 3,21*
Ähnlich
Ansell
48702110
ab € 3,64*
Ähnlich
Ansell
48702060
ab € 3,18*
Ähnlich
Ansell
48702080
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.