| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-48701070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 10076490455191 |
| |
|
| | |
| - Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
- Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Guter Trockengriff
- Die Innenhandbeschichtung bietet im Vergleich zu einem Handschuh aus Strickgewebe oder vernähten Zuschnittelementen einen guten Schutz vor Öl
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Material: | Polyurethan | Länge: | 220-270 mm, 8.66-10.63 inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Spültemperatur: | 40 °C | Anwendungen: | die Prägung | Spritzformen | Spanen | Schutzniveau: | Schnittfestigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7 |
| | |
| |