Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48500090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48500090
EAN/GTIN:
     10076490455306
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Nitrilbeschichtung für ein langes Einsatzleben
  • Öl- und flüssigkeitabweisend
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
255-287 mm, 10.0-11.3 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Instandhaltung | Wartungsarbeiten | Logistik
Schutzniveau:
Öl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,86* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,87004*
€ 39,11535
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,76008*
€ 36,6045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,61008*
€ 32,856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 26,32008*
€ 31,3209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,93008*
€ 30,8568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48500100
ab € 21,72*
Ähnlich
Ansell
48500110
ab € 21,79008*
Ähnlich
Ansell
48500080
ab € 21,68004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.