Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48205080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48205080
EAN/GTIN:
     10076490447912
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Überragender Schnittschutz - EN ISO (Leistungsstufe E).
  • Zertifizierter Schutz vor Stoßeinwirkungen gemäß Anforderungen der EN 388:2016
  • Geeignet für hochbelastende Extraktions- und Wartungsarbeiten mit einem Risiko von Schnitt- und Quetschverletzungen.
  • Hellgelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit der Hände unter allen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Material:
Aramid | Glasfaser | Polyester | Nylon
Länge:
240-270 mm; 9.45-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A7 | CE-Nummer | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Wartungsarbeiten | Bohrarbeiten | Allgemeine Wartungsarbeiten | Extraktion und Förderung
Schutzniveau:
Stoßeinwirkung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 20,69584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,21008*
€ 351,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,50*
€ 340,935
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 280,82004*
€ 334,17585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,80008*
€ 313,9221
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 258,46008*
€ 307,5675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,25008*
€ 300,1776
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 247,17*
€ 294,1323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,25*
€ 273,9975
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48205100
ab € 232,28004*
Ähnlich
Ansell
48205110
ab € 232,03008*
Ähnlich
Ansell
48205120
ab € 230,73*
Ähnlich
Ansell
48205090
ab € 231,61008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.