Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48126110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48126110
EAN/GTIN:
     10076490455801
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm, 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Karosseriewerkstatt | Werkstatt- und Laborarbeiten | Endmontage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59004*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,54917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 8,32008*
€ 9,9009
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 8,24004*
€ 9,80565
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 7,88004*
€ 9,37725
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 6,59004*
€ 7,84215
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48126100
ab € 0,55*
Ähnlich
Ansell
48126060
ab € 0,56*
Ähnlich
Ansell
48126070
ab € 6,59004*
Ähnlich
Ansell
48126080
ab € 0,56*
Ähnlich
Ansell
48126090
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.