Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 43217 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 43217 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 43217 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 43217 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 43217 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 43217 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-43217090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     43217090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der ActivArmr® 43-217 ist ein Handschuh für das WIG-Präzisionsschweißen und andere Arbeiten mit thermischen Risiken, der einen Thermoschutz gemäß EN 12477 Typ B bietet.
  • Geeignet für WIG-Schweißen, Schleifen, Löten sowie Metall- und Wartungsarbeiten.
  • Schüzt vor Hitze, Flammen, Funken und Schweißspritzern.
  • Der abgewinkelte Daumen (3D-Konstruktion) ermöglicht eine wesentlich feinere Fingerbeweglichkeit und Kontrolle beim Päzisionsschweißen.
  • Hochwertiges Ziegennarbenleder und mit Paramidfaser rahmengenähte Nähte gewährleisten eine hohe Strapazierfähigkeit im Einsatz.
  • Unterarmschutz durch eine lange Stulpe aus Rindspaltleder.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Ziegenleder
Länge:
340mm, 350mm, 360mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | CE-Nummer | EN 407:2004 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 12477:2001+ A1:2005 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Presswerk | Wartungsarbeiten | Schmiedearbeiten | Spanen | Karosseriewerkstatt | Instandhaltung | Bearbeitung
Schutzniveau:
Hitze | Schweißarbeiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 180 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
43217100
ab € 6,40*
Ähnlich
Ansell
43217110
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.