Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 2100 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-2100110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     2100110
EAN/GTIN:
     10076490447691
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Chemikalienbeständige , 5-lagiges Laminat Handschuhe
  • Anatomische Passform.
  • Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten
  • 100 % geprüft Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.
  • AQL 0,065 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
LLDPE-Laminatfilm
Länge:
380-410 mm, 15"-16" inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Endfertigung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Labor und F & E | Notfallmaßnahmen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
2100100
ab € 6,86*
Ähnlich
Ansell
2100060
ab € 7,15*
Ähnlich
Ansell
2100070
ab € 7,16*
Ähnlich
Ansell
2100080
ab € 7,17*
Ähnlich
Ansell
2100090
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.