Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 14663 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-14663100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     14663100
EAN/GTIN:
     10076490030459
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

  • Arbeiter, die dem Risiko eines Kontakts mit Ölen, Fetten, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen ausgesetzt sind, benötigen einen zuverlässigen Handschutz.
  • Die strukturierte Ausführung dieses Handschuhs schützt vor Abschürfungen und ermöglicht einen exzellenten Nass- und Ölgriff.
  • Die Flexibilität und der Tragekomfort des EDGE-Handschuhs verhindern eine schnelle Handermüdung und steigern die Arbeitseffizienz.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
360 mm / 14 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Produktionsdienste | Produktion & Verarbeitung | Leichte Montagearbeiten | Versorgungsanlagen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
14663090
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.