Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11135070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11135070
EAN/GTIN:
     10076490446281
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nahtlos gestrickt.Textilträger aus hochfestem Polyamid-Endlosgarn mit Kupferanteil.Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.Dehnfähige Polyurethanbeschichtung.Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.Antistatische Eigenschaften des Endmaterials schützen vor elektrostatischen Entladungen.Flusenarmer Handschuh.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II
Anwendungen:
Endmontage | Elektronikindustrie | Produktion und Herstellung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,4375* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,70008*
€ 43,6731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,00004*
€ 41,65005
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 33,04008*
€ 39,3177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,93008*
€ 37,9968
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,70008*
€ 36,5331
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11135100
ab € 26,33004*
Ähnlich
Ansell
11135060
ab € 26,34*
Ähnlich
Ansell
11135080
ab € 26,12004*
Ähnlich
Ansell
11135090
ab € 26,30004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.