Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 200x240 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 200x240 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 200x240 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953450700
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953450700
EAN/GTIN:
     5701953450700
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSDI; feuerverzinkt (tzn); 200x240; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
200x240 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
200
Abmessung 2:
240
A:
200 mm
B:
240 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Vollausn.Anzahl HT:
44 mm
Vollausn.Anzahl NT:
22 mm
Teilausn.Anzahl HT:
22 mm
Teilausn.Anzahl NT:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2313/061/ 200/ 240/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Balkenschuhe BSDI, SIMPSON Balkenschuhe BSDI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,44*
€ 375,3736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,58*
€ 370,7802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,41*
€ 353,9179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,17*
€ 340,5423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,96*
€ 321,2524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.