Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel einseitig C2-62M12G-B tzn 62mmx12 gebündelt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel einseitig C2-62M12G-B tzn 62mmx12 gebündelt
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel einseitig C2-62M12G-B tzn 62mmx12 gebündelt
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000257041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953366513
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel einseitig
einpressdübel
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel einseitig; C2-62M12G-B; feuerverzinkt (tzn); 62mmx12; gebündelt 150 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
62mmx12 gebündelt
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
gebündelt
Verpackungsinhalt:
150 Stück
Abmessung 1:
62 mm
Abmessung 2:
12
A:
62 mm
f. Bolzendurchmesser:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2051/061/ 62/ 12/ /09
Weitere Suchbegriffe: Einpressdübel-Bulldog, Holzverbinder, Bulldog, C2-62M12G-B
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
315
150
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,693*
€ 0,863*
11 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7297*
€ 0,8997*
1 Tag
450
150
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 0,90*
1 Tag
450
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,90*
5 Tage
450
150
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7351*
€ 0,9051*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Kartonagen
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,693* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 150 Kartonagen ( entspricht € 129,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,8967*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,5147*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,6575*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
C1-50G-B
ab € 0,4325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.