Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x110mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x110mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325956907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325956907
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 6,3x110mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x110mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
110 mm
d:
6,3 mm
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0 mm
dp max.:
5,8 mm
c:
1 mm
dc:
13,5 mm
k:
5,9 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 6,3/110,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1457*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.