Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25 (1 Bit I 25 pro VPE... zn 6x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25 (1 Bit I 25 pro VPE... zn 6x60mm HP
JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25 (1 Bit I 25 pro VPE... zn 6x60mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104460881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303556507
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschrauben 6x60
JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25; (1 Bit I 25 pro VPE inklusive); galv. verzinkt; 6x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x60mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
dk:
12 mm
k:
5 mm
d1:
4,4 mm
l:
60 mm
a:
25 mm
b:
25 mm
I-Stern Größe:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1203/001/ 6,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, JD-Justierschrauben, Justierschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2161*
€ 0,2861*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,81*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,97*
€ 7,06*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,28*
€ 7,47*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,68*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.