Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H schwarz verzinkt Cr VI-frei 2,9x9,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H schwarz verzinkt Cr VI-frei 2,9x9,5mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H schwarz verzinkt Cr VI-frei 2,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303242301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303242301
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; schwarz verzinkt Cr VI-frei; 2,9x9,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x9,5mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
schwarz verzinkt Cr VI-frei
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,5 mm
f:
0,7 mm
k:
1,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/076/ 2,9/ 9,5/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00309*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00442*
€ 0,00526
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00418*
€ 0,00497
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00404*
€ 0,00481
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00309*
€ 0,00368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.