Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Art. 85 verzinnt 120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fleischhaken Art. 85 verzinnt 120mm HP
Fleischhaken Art. 85 verzinnt 120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796997525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796997525
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken Art. 85; verzinnt; 120mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
120mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
verzinnt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Länge:
120 mm
d:
4,8 mm
l:
120 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2148/081/ 120,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: fleisch haken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,833*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,113*
€ 8,46447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,523*
€ 7,76237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,223*
€ 7,40537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,053*
€ 7,20307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,793*
€ 6,89367
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,833*
€ 5,75127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.